ユニット
すべり止めテープ アルミ 50mm幅
すべりにくい。凹凸によくなじむ!
トラスコ品番
744-6284
材質
アルミ
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1
色
黒
摘要
粘着性あり・セパレーター付
長さ(m)
5
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46162438
864-04
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください