日本ドライケミカル
中性強化液消火器6型 蓄圧式 LS-6ND(VI)
強力な難燃化作用と浸透作用および強靭な泡による窒息作用でA火災、B火災ともに効果が抜群です。
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。
トラスコ品番
312-7600
材質
スチール
高さ(mm)
666
内容量(L)
薬剤:6
放射時間
80秒
放射距離
4~7m
薬剤量(kg)
6.71
設計標準使用期限
10年
内容量
1本
注意
※設置場所によっては、消火器の老朽化を早めたり、いざという時に使用できない場合 があります。 日ごろの定期点検を実施してください。安全栓が抜けていないか。腐食していないか。圧力ゲージが下がっていないか。など
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46195189
LS-6ND(6)
¥34,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください