曜日別特売

(110051087)DFHK-BJ135-SHステンレス鋼製ビッグフック

(110051087)DFHK-BJ135-SHステンレス鋼製ビッグフック - LAMP(スガツネ工業)(110051087)DFHK-BJ135-SHステンレス鋼製ビッグフック - LAMP(スガツネ工業)(110051087)DFHK-BJ135-SHステンレス鋼製ビッグフック - LAMP(スガツネ工業)

ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。

用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1139材質ステンレス鋼(SUS304)形状スタンダード型厚さ(mm)6シルバー高さ(mm)135寸法L(mm)135寸法H(mm)100寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿寸法A(mm)23寸法D(mm)23表面処理ヘアライン仕上寸法W(mm)23寸法P(mm)40取付穴数2耐荷重N(kgf)200/20吊下荷重N(kgf)200/20内容量1個
注意
※耐荷重は製品そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。
※十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46158999DFHK-BJ135-SH
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする