LAMP(スガツネ工業)
(150060666)NAL-S-2-Dミニナックルロック
自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。
ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。
(納入時は右回転になっています)
同番は1種類のみです。
用途
自動販売機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適。
付属品
鍵2本
トラスコ品番
481-1305
材質
本体:亜鉛合金、キー:鋼
色
シルバー色
タイプ
キーの抜差し:2か所
シリンダー径(Φmm)
12
取付板厚(mm)
2以下
キー番号
同番
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
キー:100
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46158965
150-001-392
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください