(150061067)NAL-Bナックルロック

(150061067)NAL-Bナックルロック - LAMP(スガツネ工業)(150061067)NAL-Bナックルロック - LAMP(スガツネ工業)(150061067)NAL-Bナックルロック - LAMP(スガツネ工業)(150061067)NAL-Bナックルロック - LAMP(スガツネ工業)

解錠時に鍵は抜けません。

用途
板金扉用。
自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。
材質本体:黄銅、鍵:鋼シルバー色付属品鍵2本トラスコ品番355-8312シリンダー径(Φmm)19取付板厚(mm)10以下キー番号別番RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46158947150-061-06719
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする