ミニレベル

ミニレベル - マーベルミニレベル - マーベルミニレベル - マーベルミニレベル - マーベルミニレベル - マーベルミニレベル - マーベルミニレベル - マーベルミニレベル - マーベル
(1件のレビュー)

コンパクトでいろいろな場面で使えます。
強力マグネット内蔵で金属面にしっかり吸着します。
透明なので透かして測定が可能です。
全面を測定面として使えます。
特殊アクリル樹脂を使用してるので、落下による破損を軽減します。

用途建築・土木・配管・電気・設備据付等の工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質アクリル樹脂、ネオジム磁石透明トラスコ品番537-0673長さ(mm)75厚さ(mm)12高さ(mm)30気泡管色:グリーン、タイプ:2本線アクリル気泡管マグネット1ヵ所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46164337MBL-M275
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46164337
2023-11-28
用途: 破損したので
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

使っていたレベルが壊れたので購入しました。小さくて携帯に便利ですし、マグネット付きで使いやすいです。性能も問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする