電工ケガキレベル

電工ケガキレベル - マーベル電工ケガキレベル - マーベル電工ケガキレベル - マーベル電工ケガキレベル - マーベル電工ケガキレベル - マーベル電工ケガキレベル - マーベル電工ケガキレベル - マーベル電工ケガキレベル - マーベル

持ちやすい波型形状で安定感抜群です。
スイッチボックスのケガキ作業に最適で、取付枠に吸着できるマグネット付です。
ホールソー用のセンター穴付きで、スイッチボックス開口用のセンター出しが簡単にできます。
落下防止穴付きです。
気泡管が暗い場所で数分間発光する蓄光テープ付きです。

用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓開け用のケガキ作業や水平垂直の測定に。精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質アクリル樹脂、マグネット透明トラスコ品番537-0670長さ(mm)95厚さ(mm)13高さ(mm)51気泡管色:グリーン、タイプ:4本線アクリル気泡管マグネット1ヵ所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46164346MBL-KL95
2,900
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする