曜日別特売

VA線ストリッパー

VA線ストリッパー - マーベルVA線ストリッパー - マーベルVA線ストリッパー - マーベルVA線ストリッパー - マーベルVA線ストリッパー - マーベルVA線ストリッパー - マーベルVA線ストリッパー - マーベル
(1件のレビュー)

刃の深さ調整不要で、軽くスムーズにストリップ出来ます。
ハンドル荷重が20%軽減しました(メーカー比)。
ストリップしやすい目盛付です。
バネをレバー内に収納、使いやすくなり、バネの折れや外れの故障を軽減しました。

用途VVF、EM-EEFケーブルの外被(シース)及び内被(絶縁体)の剥離に。トラスコ品番429-7992材質スチール、アルミ全長(mm)180適合電線1.6(2芯・3芯)、2.0(2芯・3芯)mm、VVF、EM-EEF内容量1丁
注意
※線材メーカーによって被覆の厚み、材質などが異なり、ストリップ出来ない事があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46164285MVA5A
12,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: 建築現場でのVVF接続作業、他
株式会社マツシン電設建設業・工事業

注文してから直ぐに届きました!ありがとうございます。翌日から現場で使用してますが、VVFの被覆を剥くのも楽だし何よりもストリッパー本体も軽くて作業効率が捗ります!購入して本当に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする