ペベオ
アクリリックマーカー
高顔料濃度で乾くと耐水性になります。
用途
紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスなど
幅(mm)
筆記線:4
タイプ
チズル
芯径(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46194078
205901
510-0797
ホワイト
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46194087
205903
510-0790
ダークイエロー
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46194096
205905
510-0788
オレンジ
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46194105
205908
510-0789
レッド
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46194114
205909
510-0796
ピンク
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46194130
205913
510-0792
バイオレット
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46194139
205917
510-0791
シアン
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46194148
205923
510-0793
グリーン
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46194157
205933
510-0795
バーントシェンナ
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46194166
205935
510-0800
グレー
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46194175
205936
510-0794
ブラック
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46194184
205955
510-0799
プレシャスブラック
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46194200
205956
510-0786
プレシャスシルバー
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46194209
205958
510-0787
プレシャスコッパー
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください