4アーティストマーカー

4アーティストマーカー - ペベオ4アーティストマーカー - ペベオ4アーティストマーカー - ペベオ4アーティストマーカー - ペベオ4アーティストマーカー - ペベオ4アーティストマーカー - ペベオ4アーティストマーカー - ペベオ4アーティストマーカー - ペベオ

顔料濃度が高く、隠ぺい力、耐光性に優れています。

用途キャンバス、紙、プラスチック、ゴム、石、木、金属、アクリル、油彩画面などに。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
タイプ
芯径(mm)
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46193929580202510-0784筆記線:8チズル8イエロー
500
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
46193938580207510-0782筆記線:8チズル8レッド
500
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
46193947580210510-0776筆記線:8チズル8ダークブルー
500
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
46193956580218510-0775筆記線:8チズル8ダークグリーン
500
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
46193965580224510-0773筆記線:8チズル8ブラック
500
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
46193990580237510-0778筆記線:8チズル8ピンク
500
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
46193999580248510-0779筆記線:8チズル8グレイ
500
499
549(税込)
当日出荷
46194008580255510-0772筆記線:8チズル8ゴールド
500
499
549(税込)
4日以内出荷
46194017580270510-0781筆記線:8チズル8シルバー
500
499
549(税込)
当日出荷
46194026580324510-0777筆記線:15フラット15ブラック
650
629
692(税込)
当日出荷
46194035580325510-0770筆記線:15フラット15ホワイト
650
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
46194044580355510-0783筆記線:15フラット15ゴールド
650
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
46194060580356510-0768筆記線:15フラット15コッパー
650
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
46194069580370510-0769筆記線:15フラット15シルバー
650
629
692(税込)
当日出荷
46193974580225510-0774筆記線:8チズル8ホワイト
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする