曜日別特売

フィルターエレメント WST (ダブルオープンエンド・シリコンガスケット) ろ過精度:5.0μm

フィルターエレメント WST (ダブルオープンエンド・シリコンガスケット) ろ過精度:5.0μm - アイオン

WSTは、FDA規格適合のポリプロピレン不織布を使用した、非常に経済的なプリーツ型カートリッジフィルターです。
表示精度に対し99.9%のろ過精度で、高集塵能力を有するため、メンブレンフィルターのプレフィルターとして使用した場合、フィルターライフが劇的に向上します。

用途
食品・醸造・製薬・化成品分野に。
電子・半導体工業分野における純水・溶剤などのろ過に。
RO・UF・メンブレンフィルターのプレフィルターに。
トラスコ品番410-2703材質FDA適合オールポリプロピレン、ガスケット:シリコン長さ(mm)500タイプカートリッジ内径(Φmm)26外径(Φmm)70ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジング1FAW-10SP内容量1本
注意
※フィルターが、ハウジングにしっかりセットされていることを確認してから、ご使用ください。
※フィルターは、耐圧、耐熱、交換差圧を守ってご使用ください。
※使用流体によって適合するガスケットが異なります。ガスケットの選定についてはメーカーへお問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46155149W-050-D-DO-S
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする