アイオン
洗車スポンジ薄型ワイド
ソフトなPVA素材でコーティングにやさしいです。
水分とシャンプーをたっぷり保つため、泡立ち、泡持ちが抜群です。
程よいコシであらゆる部分に柔軟にフィット、隙間の奥まで届く薄型タイプです。
用途
洗車用。
トラスコ品番
256-7701
材質
ポリビニルアルコール(PVA)スポンジ
長さ(mm)
255
幅(mm)
230
厚さ(mm)
13
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46155158
709-B
¥
1,318
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください