曜日別特売

自転車用タイヤレバーセット

自転車用タイヤレバーセット - Wera自転車用タイヤレバーセット - Wera自転車用タイヤレバーセット - Wera自転車用タイヤレバーセット - Wera自転車用タイヤレバーセット - Wera自転車用タイヤレバーセット - Wera自転車用タイヤレバーセット - Wera

1本で4種類のサイズに対応するビットが2本、コンパクトに収納できます。
自転車のタイヤ交換に使えるタイヤレバーが3本ついています。
タイヤレバーはグラスファイバー製で丈夫です。
タイヤレバーはバルブの開閉にも活用できます。
タイヤレバーをビットホルダーとして兼用できます。
自転車用携帯工具として重宝します。

用途自転車用。付属品ビット1:六角対辺3、4,5,6、ビット2:六角対辺2.5、5、6、トルクスT25トラスコ品番469-7248材質グラスファイバー樹脂全長(mm)105差込角(mm)6.35内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461532504182
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする