Wera
ドライバークラフトフォーム
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。
クラフトフォームハンドルは握りやすく、力が伝わります。
トラスコ品番
471-2862
セット内容
008006、110000、110001、008060、110105、008705、008706、008715、008730、008740にはレーザーチップはついていません。
材質
軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材
全長(mm)
255
軸長(mm)
150
軸
丸軸
刃先
[[+]]No.2
内容量
1本
注意
※008006、110000、110001、008060、110105、008705、008706、008715、008730、008740にはレーザーチップはついていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46153225
8723
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください