グーリング
コアドリル レギュラ ホモ処理 5.5mm
仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-3280
材質
HSS
全長(mm)
116
刃径(Φmm)
5.5
有効長(mm)
80
表面処理
ホモ処理
食付角(°)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小下穴径(Φmm)
4.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46157529
533 5.500
¥
9,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください