Wストロング丸バケツ

Wストロング丸バケツ - ベストツールWストロング丸バケツ - ベストツールWストロング丸バケツ - ベストツールWストロング丸バケツ - ベストツールWストロング丸バケツ - ベストツールWストロング丸バケツ - ベストツールWストロング丸バケツ - ベストツール

業界初のシートベルト補強を採用した超頑丈プロモデル!高耐久性で定評のある6号帆布に、誰しもが知っているシートベルトで補強を実施。
金具を使わず従来品よりも3倍の強度を実現した強靭仕様の電工バケツ。
コンパクトに出来る丸バケツの特徴はそのまま!側面の補強があっても潰して小さくコンパクトに出来るので持ち運びにも大変便利。
摩擦に強く防水・防汚効果も高いターポリン素材を追加する事で、底部からの水の浸入を防ぎワンランク上の耐久性を実現しました。
底部には10mm厚のウレタン材を入れることで更に底抜けしにくい。
クッション性にも優れているので道具を傷めません。
開口部と底部には頑丈で曲がりにくいΦ6のメッキスチール製リングを装備。
折れにくく常に一定の開き幅を維持できます。
荷重がかかる程キツく絞まる薩摩編みを採用。
ロープは極太のΦ10のクレモナロープを使用しました。

用途作業工具や各種金具・部材、様々な備品の持ち運び・管理にトラスコ品番561-0018材質本体:6号綿帆布、ベルト:シートベルト(50mm幅)、補強:防水ターポリン素材、ロープ:クレモナロープ(Φ10mm)幅(mm)270高さ(mm)320タイプ電工バケツ径(Φmm)270奥行(mm)270ポケット数1外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)245外寸法・間口(mm)245内容量1個
注意
※縫製品ですので水を貯めてのご使用はできません。
※クレーンや重機等での吊り上げ作業は絶対にしないでください。
※糸のほつれや老朽化が見られた場合は直ちに使用をおやめください。
※重機等を使用して破損した場合の保証はできませんのでご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4618778783922270×270×320ホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする