BEST 側溝のふた上げツール どぶた郎君

BEST 側溝のふた上げツール どぶた郎君 - ベストツールBEST 側溝のふた上げツール どぶた郎君 - ベストツールBEST 側溝のふた上げツール どぶた郎君 - ベストツールBEST 側溝のふた上げツール どぶた郎君 - ベストツールBEST 側溝のふた上げツール どぶた郎君 - ベストツール
(1件のレビュー)

力学から生まれた側溝のふた吊り上げツールです。
持ち上げる・入れる・寄せるなどの作業を立ったままの姿勢で楽々移動できます。
移動に便利なロック機構(50・60cmサイズ時のみ)付で、4サイズのふたに使用可能です。
ケガが多く発生する寄せ作業では、ツールを使用したまま作業が行えるので安全です。

トラスコ品番407-3209セット内容ハンドル(2本)、調整用スパナ(2本)全長(mm)600高さ(mm)90寸法L(mm)600寸法H(mm)90クランプ範囲(mm)32~59寸法D(mm)90内容量1台
注意
※55kg以上の異形の側溝ふたには使用できません。
※表示サイズ以外の側溝ふたには絶対に使用しないでください(許容範囲は±1cm程度です)。
※最大開き幅は59cmのため、凹部の無い実寸60cmの平板には使用できません。
※側溝ふた吊り上げ専用ですので、グレーチングなど他の物には使用しないでください。
※ロック機構付(50・60cmサイズ時のみ)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4618769980950
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 側溝の蓋開閉用
田中商店サービス業

もう少し強度が欲しい。爪も接触面積がもう少し欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする