曜日別特売

ドライバービット

ドライバービット - ベッセル

大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼です。
どんなねじにもフィットする刃先です。
豊富な刃先サイズと長さです。

対辺(mm)3.6硬度Hシャンク径(Φmm)6.35硬さH呼称A16刃先SQ3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46164084A16SQ3-110393-9979110
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
46164100A16SQ3-65393-999565
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする