曜日別特売

ドライバービット

ドライバービット - ベッセルドライバービット - ベッセル

大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。

刃先対辺10トラスコ品番126-6136全長(mm)75対辺(mm)10シャンク径(Φmm)6.35外径(Φmm)16呼称B45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※B39-1-023H~B43H-2-150Hは発注単位10本です。B45-5.5-75~B45-14-100は発注単位1本です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46164109B45 10X751075
873
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする