油差し(オイルポット)

油差し(オイルポット) - IKD

容量300mlの使い勝手バツグンのステンレスオイルポットです。
ステンレス製のため衛生的で、耐久性・耐食性・耐火性に優れ、洗浄も容易です。
ステンレス製品は100%リサイクルできますので環境にも優しいです。
フタは全開にすることができ給油が簡単です。
ゴミやホコリが入りにくく衛生的です。

トラスコ品番438-7457材質ステンレス(SUS304)全長(mm)Φ77×奥行99×H105シルバー容量(mL)300直径(Φmm)68高さ(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46195715J02300001230
2,440
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする