六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセット

六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセット - エイト

テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。
従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。
ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。

用途六角穴付ボルト類の締結用に。トラスコ品番811-5997セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8(mm)材質レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)、ホルダー:PE(ポリエチレン)入数(本)組入:8内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46153819TS-8
7,120
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする