3M
グリーンスクラビングパッド
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。
一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
用途
表面洗浄作業用。
トラスコ品番
759-0792
材質
ナイロン、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒
厚さ(mm)
23
直径(Φmm)
455
内径(Φmm)
82
外径(Φmm)
455
寸法(inch)
18
内容量
1箱(5枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46198497
7010687770
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください