カモ井加工紙
和紙マスキングテープ 武蔵 20mm幅
車両、建築、工業向け全般の塗装用マスキングテープです。
シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープです。
コストパフォーマンスに優れています。
直線にはもちろん、曲線にもしっかり貼れます。
トラスコ品番
121-8213
材質
基材:和紙、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.09
色
イエロー
長さ(m)
18
内容量
1パック(6巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46158920
MUSASHIJAN-20
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください