カモ井加工紙
マスキングテープ車両塗装用
車輌、建築、工業向け全般の塗装用マスキングテープです。
しっかり付いて、テープの浮きが少なく重ね貼りに強いタイプです。
巻き戻しが軽く作業性が良好です。
トラスコ品番
121-8192
材質
基材:和紙、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.09
色
イエロー
長さ(m)
18
内容量
1パック(6巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46158904
KABUKISJAN-20
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください