BOSCH(ボッシュ)
充電器
ボッシュプロ及びDIYガーデンツール10.8Vバッテリー用充電器です。
用途
対象バッテリーの充電に。
付属品
充電器本体1台
トラスコ品番
355-3705
適合機種
ボッシュプロ&DIY10.8Vリチウムイオンバッテリー
セット内容
充電器本体1台
材質
ポリアミド樹脂(PA)
電源(V)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46161984
GAL12V-20
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください