環境配慮形絶縁被覆付Y形端子Y形(100個入)より線0.3~1.65外寸8.1mmスタッド径4.3mm

環境配慮形絶縁被覆付Y形端子Y形(100個入)より線0.3~1.65外寸8.1mmスタッド径4.3mm - ニチフ環境配慮形絶縁被覆付Y形端子Y形(100個入)より線0.3~1.65外寸8.1mmスタッド径4.3mm - ニチフ

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。
絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。

用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番831-4429材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート全長(mm)21.9透明定格電圧(V)600外径(Φmm)8.1電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65入数(個)パック:100RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3内容量1パック(100個)
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461538982910010401303
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする