曜日別特売

スチール製工具箱 両開きメタルケース シルバー 間口460×奥行230×高さ190mm

スチール製工具箱 両開きメタルケース シルバー 間口460×奥行230×高さ190mm - KTC

コストパフォーマンスに優れた持ちやすい大型ハンドルの両開きメタルケースです。
ハンドルは可倒式で、倒せばトップ部がフラットになるためコンパクトに収納できます。
リンク機構によりフタとトレーが連動して開閉。フタを開けるだけでトレーが左右に開き、工具に素早くアクセスできます。

仕様南京錠(別売):取付可(Φ4mm)付属品トレー用仕切板×12枚トラスコ品番859-1654材質スチール質量(kg)3.9シルバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×230×280(ハンドル部含む、ハンドルを倒したとき:H190)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下段収納部:410×198×130、上段トレイ部:410×87×49(×2)外寸法・高さ(mm)190外寸法・奥行(mm)230仕切板間隔(mm)57外寸法・間口(mm)460内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46153040SKC-MA
16,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする