スチール製工具箱 チェスト(3段3引出し) シルバー×レッド×ブラック 間口510×奥行275×高さ325mm

スチール製工具箱 チェスト(3段3引出し) シルバー×レッド×ブラック 間口510×奥行275×高さ325mm - KTCスチール製工具箱 チェスト(3段3引出し) シルバー×レッド×ブラック 間口510×奥行275×高さ325mm - KTCスチール製工具箱 チェスト(3段3引出し) シルバー×レッド×ブラック 間口510×奥行275×高さ325mm - KTCスチール製工具箱 チェスト(3段3引出し) シルバー×レッド×ブラック 間口510×奥行275×高さ325mm - KTC

機能性とゆとりの収納力をコンパクトに設計しました。
スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。
トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。
引き出しの奥行きがあり、プライヤー類をタテ方向で収納することができます。
3段目を深くすることで、ケミカル類を収納できます。
サイドカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用か可能です。

用途自動車整備用・機械整備に最適。仕様南京錠(別売):取付可(Φ4.7mm、フトコロ21~40mm)付属品トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×3トラスコ品番460-5447セット内容チェストケースのみ材質本体:スチール、取手:アルミ合金シルバー×レッド×ブラック引出し数3引出し寸法(mm)高さ:75、トップ部 445、奥行:225(1、2段目)420×225×45(3段目)420×215×75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×325内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:445×225×75、サイドテーブル:150×178×16引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×215×45(1~2段目)、420×215×75(3段目)中皿仕様(個)なし外寸法・高さ(mm)325RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)275外寸法・間口(mm)510内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46153207EKR-103A
49,300
35,980
39,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする