曜日別特売

フレックスヘッドソケット(十二角)

フレックスヘッドソケット(十二角) - KTC

首振り機構のため、ハンドルをL字形に曲げれば強い力をかけられ、立てればドライバーのように早まわしができます。
両端のソケット部が動くので、最適な角度で作業が可能です。
ソケット部はKTC独自のパワーフィット形状です。

用途汎用工具トラスコ品番373-4200材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)215二面幅(mm)10×12内容量1丁
注意
※ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため力の入れ過ぎに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46152988FBH1-10X12
4,690
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする