保存容器 タイトロック 角型

保存容器 タイトロック 角型 - ユニックス保存容器 タイトロック 角型 - ユニックス

パッキン付の4カ所ロックで完全密閉、耐熱・耐冷で『汁漏れ』『臭い漏れ』の心配はありません。
便利な容器目盛付です。
パッキンが簡単に取り外せて洗えます。
容器本体に凹凸がなく洗いやすいデザインです。
『銀イオン』配合で抗菌機能付です。

用途食品保存容器。トラスコ品番355-5321材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコンゴム形状角型ナチュラル容量(L)2.6外寸法・幅(mm)178外寸法・高さ(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)251内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46161230333903
1,100
929
1,022(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする