ニッサチェイン
ステンレスキーワイヤー
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
用途
表示板、プレートの吊り下げに。
トラスコ品番
377-8935
材質
ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう
全長(mm)
約200
線径(Φmm)
1.5
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188977
SKE-100
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください