曜日別特売

ステンレスビス止め端子

ステンレスビス止め端子 - ニッサチェインステンレスビス止め端子 - ニッサチェインステンレスビス止め端子 - ニッサチェインステンレスビス止め端子 - ニッサチェイン

●チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。●水回りに最適なステンレス製です。

用途●チェインの先端金具に。材質SUS304表面処理研磨寸法C(mm)3入数100個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1袋(100個)
注意
●※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46188959SBR75-36849-0399675(1000個)15.53.615
6,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
46188968SBR85-41849-04001370(1000個)204.125
7,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする