フィッツプラス イージー

フィッツプラス イージー - TENMA(天馬)フィッツプラス イージー - TENMA(天馬)フィッツプラス イージー - TENMA(天馬)

折り返し面が光を反射、明るいハイライトラインによりスッキリとしたスタイリングを表現したシンプルデザインの前パネルです。
天板は軽くて丈夫な『 ハニカム構造木製天板 』小口貼り仕様を採用しております。
移動時などの不意な飛び出しを防止する「あんぜんロック」付です。
軽々引けるスムーズ引出です(特殊加工)。
側面、背面はホコリが入りにくい壁構造です。
フラットで床に傷が付きにくく、付け外しが簡単なすべり止め付き専用脚付きです。
太陽光発電にて、生産工場で使用する電力の0.833%を供給しています(2021年度実績)。

材質前パネル・引き出し・外枠・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン、すべり止め:ポリエチレン(PE)、天板:パーチクルボード・MDF強化ハニカム・スチール留め具カプチーノ奥行(mm)410内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
引出し数
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46153514110007717396-32738507504670×345×150
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46153530110007718396-332110507505670×345×150
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46153548110007891396-327010506505570×345×150
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする