【数量限定企画】Dr.CLEAN+除菌・ウィルス除去スプレー2+1キャンペーン

【数量限定企画】Dr.CLEAN+除菌・ウィルス除去スプレー2+1キャンペーン - エステー

1日1回で持続する除菌効果により、作業負担減・効率化がはかれ、コストメリットも高い製品です。
アルコール(62.9v/v%)除菌後、富士フイルム独自のHydro Ag+技術により、銀系抗菌剤を含有する超親水膜でコーティングされ、除菌・ウイルス除去効果が約1ヵ月持続します。

用途ドアノブ・手すり・スィッチ類、トイレなどの除菌に。トラスコ品番511-7766材質エタノール、イソプロピルアルコール、コーティング剤、銀系抗菌材、精製水容量(mL)500タイプ液体品名【数量限定企画】Dr.CLEAN+除菌・ウィルス除去スプレー2+1キャンペーン危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※使用環境によって除菌効果の持続時間に差があります。
※すべての菌やウイルスに効果があるわけではありません。
※手指・食品・まな板・食器・レンズなどには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46161485909932PLUS1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする