象印チェンブロック
チェーンスリング(ステンレス) スリングフック
ステンレス製でサビに強いです。
用途
玉掛け作業用ステンレスフックとして。
トラスコ品番
377-0907
材質
ステンレス
寸法d(mm)
スリングフック:40
基本使用荷重(t)
0.8
寸法e(mm)
スリングフック:27
寸法s(mm)
スリングフック:29
寸法c(mm)
スリングフック:32
寸法g(mm)
スリングフック:20
寸法f(mm)
スリングフック:13
寸法p(mm)
スリングフック:112
破断荷重(kN)
40
適合チェーン線径(Φmm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46187446
HSWI-7
¥
16,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください