チェーンスリング(ステンレス) 2本吊り

チェーンスリング(ステンレス) 2本吊り - 象印チェンブロックチェーンスリング(ステンレス) 2本吊り - 象印チェンブロック

オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。
腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。

用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。材質ステンレスタイプ2本吊りフック形状スリングフックチェーン本数2本吊り有効長l(m)1.5マスターリンク寸法a(mm)60内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法d(mm)
基本使用荷重(t)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461874642-AWI-HSWI-5377-0729スリングフック:300.6スリングフック:20スリングフック:20
73,300
59,980
65,978(税込)
当日出荷
返品不可
461874802-AWI-HSWI-7377-0737スリングフック:381.3スリングフック:24スリングフック:27
95,300
78,980
86,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする