象印チェンブロック
チェーンスリング(ステンレス) 1本吊り
オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。
腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。
用途
特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。
トラスコ品番
377-0699
材質
ステンレス
タイプ
1本吊り
寸法d(mm)
スリングフック:30
基本使用荷重(t)
0.4
寸法e(mm)
スリングフック:20
寸法s(mm)
スリングフック:20
寸法h(mm)
スリングフック:20
寸法c(mm)
スリングフック:21
寸法g(mm)
スリングフック:14
寸法f(mm)
スリングフック:8
寸法p(mm)
スリングフック:79
チェーン線径(Φmm)
5
有効長l(m)
1.5
マスターリンク寸法a(mm)
50
マスターリンク寸法b(mm)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46187455
1-AWI-HSWI-5
¥
38,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください