エアホースリール用あばれ防止カバー 1/4用

エアホースリール用あばれ防止カバー 1/4用 - 三協リール

巻き付けるだけでホースの汚れやバースト時の暴れを防ぎます。
面ファスナーで簡単に付け外しできます。
ナイロン素材のため軽量です。

用途
エアホースパンク時の被害防止に。
エアリール設置の安全対策に。
トラスコ品番441-2368セット内容シール付き面ファスナー材質ナイロン幅(mm)105高さ(mm)700適合チューブ外径(Φmm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46157845TRP-105
4,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする