曜日別特売

シャックル(ストレート形) ドブメッキ

シャックル(ストレート形) ドブメッキ - 大洋製器工業シャックル(ストレート形) ドブメッキ - 大洋製器工業シャックル(ストレート形) ドブメッキ - 大洋製器工業

スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。トラスコ品番819-9958材質スチール、表面処理:ドブメッキ寸法L(mm)56基本使用荷重(t)1.25寸法t(mm)14寸法D(mm)36寸法B(mm)24寸法d3(mm)17内容量1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461599094012508
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする