アロイメインリンク

アロイメインリンク - 大洋製器工業

大型フックにも使用できるようにした楕円形リングです。

用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ。トラスコ品番851-6253材質特殊合金鋼寸法L(mm)110基本使用荷重(t)1寸法D(mm)9×13寸法C(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461599002245704
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする