圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R

圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R - TTC圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R - TTC圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R - TTC圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R - TTC圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R - TTC圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R - TTC圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R - TTC圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R - TTC

電気工事技能試験必携工具です。
作業効率アップの両面カラーマーカー仕様です。
仮押え可能で、電線の差し込みがスムーズに行えます。
JIS C9711認証取得品です。
成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。

用途リングスリーブの圧着に。トラスコ品番254-0696材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)178RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子リングスリーブ用:小(1.6×2(mm2) )、小、中内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46160584TP-RS
7,120
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする