若井産業
ボードアンカ―V ホワイト
下穴不要、簡単に施工が可能です。
取付時に粉やゴミが出にくいです。
ホワイトで頭が目立ちにくいです。
用途
せっこうボード壁用。
付属品
ユニクロ タッピングトラス 4×25 30本
トラスコ品番
463-0410
材質
鉄
長さ(mm)
約30
頭部径(Φmm)
9.4
本数
ユニクロタッピングトラス(4×25)付属:30
使用ビス径(mm)
4
内容量
1パック(30本)
注意
※天井には絶対に使用しないでください。
※インパクトドライバでの施工はしないでください。
※本製品のみでのエアコン等、重量物の取り付けはできません。
※過度に叩きすぎないようご注意ください。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46163759
VA0000W
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください