コンビネーションプライヤー 150mm

コンビネーションプライヤー 150mm - エンジニア

手にフィットするソフトグリップです。

用途ものをはさんで曲げる、回す、針金を切るなどの作業に。トラスコ品番368-8135材質炭素鋼、グリップ:合成ゴム厚さ(mm)9全長(mm)165寸法A(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46161169PC-06
1,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする