商品画像1

PC-06 コンビネーションプライヤー 150mm エンジニア 46161169 PC-06 コンビネーションプライヤー 150mm エンジニア 46161169

コンビネーションプライヤー 150mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード46161169 品番PC-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480

手にフィットするソフトグリップです。

用途ものをはさんで曲げる、回す、針金を切るなどの作業に。 トラスコ品番368-8135 材質炭素鋼、グリップ:合成ゴム 厚さ(mm)9 全長(mm)165 寸法A(mm)42 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする