曜日別特売

4イン1板ラチェット8・10×12・13MM

4イン1板ラチェット8・10×12・13MM - S.E.K.(スエカゲツール)4イン1板ラチェット8・10×12・13MM - S.E.K.(スエカゲツール)

1丁で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。
球状ギアで自由な角度での作業が可能です。
狭い場所でも作業性に優れています。
首振り角は15°です。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
本締め作業が可能です。

用途
狭い場所でのねじ締め作業に。
電設、配管作業に。
トラスコ品番381-3525材質鉄(S45C)/クロムバナジウム鋼幅(mm)D1:27.5、D2:31.5全長(mm)172対辺(mm)8×10、12×13肉厚(mm)T1:19.5、T2:21.5対辺寸法(mm)8×10、12×13内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46188329RFW-1
3,580
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする