コノエ
寸切ボルト(鉄・ユニクロ)
寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。
一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。
用途
必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。
両側をナットにして長さを調整して使用。
天井からねじを吊るしたい場合に使用。
建築・設備関連など用に。
材質
材質:鉄、表面処理:ユニクロ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46160435
ZB-SS-6U-12150
1箱(20本)
M12
150
241-3183
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
46160460
ZB-SS-6U-16180
1箱(10本)
M16
180
241-6335
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
46160444
ZB-SS-6U-16150
1箱(10本)
M16
150
241-6357
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください