コノエ
トラスタッピングねじ(ユニクロ・小箱)
部材にめねじが切られていなくても締結可能なネジです。
ナベ頭より頭部の径が大きくより強い締め付けが必要な際に向いています。
用途
木材・薄鋼板・ハードボードなどに。
トラスコ品番
267-3751
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
4
頭部厚(mm)
2.5
頭部径(Φmm)
9.4
適合ドライバー
プラスNo.2
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46160469
MUSHTA-SS-6U-425-1000P
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧