コノエネイル

コノエネイル - コノエ

コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。

用途
測量ポイントの標示。
コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。
コンクリート用
トラスコ品番557-2002材質特殊鋼(焼き入れ品)全長(mm)27表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)6胴径(Φmm)3.8内容量1袋(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46160347K-N01
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする