KNIPEX(クニペックス)
精密用ニッパー 125mm
軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63です。
ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。
トラスコ品番
446-8929
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム電気鋼
形状
刃表面:片刃
全長(mm)
125
ハンドル
コンフォートタイプ
切断能力(Φmm) 軟線
Φ0.4~2.5
切断能力(Φmm) 銅線
0.4-2.5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46164775
7622-125
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください