スーパーニッパー 125mm 60°

スーパーニッパー 125mm 60° - KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー 125mm 60° - KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー 125mm 60° - KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー 125mm 60° - KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー 125mm 60° - KNIPEX(クニペックス)

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。
刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。
先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。
ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。
小さな力でも大変スムーズに可動します。
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。

トラスコ品番446-9143材質ステンレス、グリップ:コンフォート形状刃表面:片刃全長(mm)125先端形状HRC54 ステンレス口先長(mm)5.5切断能力(Φmm) 軟線Φ0.2~1.0ジョイントサイズ(mm)幅13.5×厚さ7.5切断能力(Φmm)中硬線Φ0.6内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461647847823-125
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする